Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3034
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B3034
Rubix :X600-1419989
EAN :3660338297236


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 34 |
Documents
Détails articles : PIGNON 34 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 103,23 mm |
| Diamètre extérieur | 107,3 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 107,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,66 € HT
/ unité
21,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours