Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2017

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2017
Rubix :C600-1272660
Fabricant :857116
EAN :3660338123818
PIGNON 17 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1008

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1008


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z17 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu41 mm
Diamètre de référence51,83 mm
Diamètre extérieur55,3 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête55,3 mm
Promotion
Au lieu de 3,21 €
3,06 € HT
/ unité
3,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h