Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1033
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1033
Rubix :X600-1420029
EAN :3660338296833


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
Documents
Détails articles : PIGNON 33 DT 06B1 (9,525) S 9,525X5,72 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre de référence | 100,2 mm |
| Diamètre extérieur | 104,3 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 104,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,90 €
3,75 € HT
/ unité
4,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours