Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1095
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B1095
Rubix :X600-1418586
Fabricant :883220
EAN :3660338366376


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 29 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Largeur totale | 56 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 585,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,67 € HT
/ 3 unités
388,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours