Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2017SS

Pignon à alésage pilote Duplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B2017SS
Rubix :X600-1494589
Fabricant :894599
PIGNON 17 DT 10B2 (15,87) D INOX

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 17 DT 10B2 (15,87) D INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Duplex.
Alésage pilote de pignon 10B2 - 17 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO10b-2
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu69 mm
Diamètre de référence93 mm
Diamètre extérieur93 mm
Largeur totale45 mm
Promotion
Au lieu de 12,50 €
12,06 € HT
/ unité
14,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours