Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1035

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B1035
Rubix :X600-1419768
EAN :3660338300769
PIGNON 35 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents35
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 35 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents35
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence354,2 mm
Diamètre extérieur369,4 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête369,4 mm
Promotion
Au lieu de 75,34 €
72,69 € HT
/ unité
87,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours