Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2021R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B2021R
Rubix :X600-1466814
EAN :3660338406416
PIGNON 16B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=21 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu130 mm
Diamètre de référence170,43 mm
Diamètre extérieur181,2 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête181,2 mm
1 373,40 € HT
/ 10 unités
1 648,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours