Références
Mecaline :P12B1038R
Rubix :X600-1466922
EAN :3660338405457


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 38 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=38 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=38 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 23069 mm |
| Diamètre extérieur | 239 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 239 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,60 € HT
/ 10 unités
551,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours