Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2076

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B2076
Rubix :X600-1418509
Fabricant :883297
EAN :3660338367144
PIGNON 076 DT 28B2 (44,45) D

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents76
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 076 DT 28B2 (44,45) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents76
Code ISO28b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Largeur totale130 mm
Diamètre de cercle de tête1095 mm
4 946,16 HT
/ unité
5 935,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours