Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B1038
Rubix :C600-1272796
Fabricant :857322
EAN :3660338125836
PIGNON 38 DT 16B1 (25,4) S MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 16B1 (25,4) S MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence307,59 mm
Diamètre extérieur320,7 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête320,7 mm
135,83 € HT
/ unité
163,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h