Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA20B1025

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA20B1025
Rubix :C600-1272842
Fabricant :857369
EAN :3660338126291
PIGNON 25 DT 20B1 (31,75) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 20B1 (31,75) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence253,33 mm
Diamètre extérieur268,5 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête268,5 mm
98,58 € HT
/ unité
118,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours