Pignon pour chaîne standard européen Sati PS14016
Pignons simples 6x2,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PS14016
Rubix :9692-1058046

Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
Documents
Détails articles : PIGNON 16 DT 24B1 (38,1) S AVEC MOYEU SOUDE
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,11 € HT
/ unité
120,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours