Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 08B1 23T hardened
Pignon trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 08B1 23T hardened
Rubix :1391-1285594
Fabricant :21706000260
EAN :8718472594027

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 23 DENTS 08B1 TRAITE PAS 12,7 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,94 kg |
| Largeur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € HT
/ unité
28,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h