Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2050
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2050
Rubix :X600-1418645
Fabricant :883162
EAN :3660338365799


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 50 |
Documents
Détails articles : PIGNON 050 DT 08B2 (12,7) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,19 €
25,33 € HT
/ unité
30,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h