Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B2025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PMA10B2025R
Rubix :X600-1466672
EAN :3660338408397
PIGNON 10B-2 Z=25 MA2012 DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=25 MA2012 DENTURE TREMPEE


Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=25 MA2012 RENFORCE

Points forts

Acier

Applications

Utilisation de produits à chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence126,66 mm
Diamètre extérieur134 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête134 mm
228,30 € HT
/ 10 unités
273,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours