Références
Mecaline :P20B1033R
Rubix :X600-1466807
EAN :3660338406836


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=33 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 20B-1 Z=33 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 33 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
| Diamètre de référence | 334,01 mm |
| Diamètre extérieur | 349,2 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 349,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,55 € HT
/ 5 unités
774,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours