Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1027
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B1027
Rubix :C600-1281354
Fabricant :866096
EAN :3660338202827


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 16B1 (25,4) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 218,79 mm |
| Diamètre extérieur | 229,6 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 229,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,21 € HT
/ unité
75,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h