Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B2016

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B2016
Rubix :C600-1272689
Fabricant :857167
EAN :3660338124310
PIGNON 16 DT 08B2 (12,7) D MA 1108

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 16 DT 08B2 (12,7) D MA 1108


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z16 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu50 mm
Diamètre de référence65,1 mm
Diamètre extérieur69,5 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête69,5 mm
8,39 € HT
/ unité
10,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours