Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3019R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B3019R
Rubix :X600-1466860
EAN :3660338405884
PIGNON 12B-3 Z=19 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-3 Z=19 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-3 Z=19 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents19
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu95 mm
Diamètre de référence115,75 mm
Diamètre extérieur124,2 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête124,2 mm
677,10 € HT
/ 10 unités
812,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours