Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B2013

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B2013
Rubix :C600-1272718
Fabricant :857220
EAN :3660338124839
PIGNON 13 DT 10B2 (15,87) D MA 1108

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 10B2 (15,87) D MA 1108


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z13 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Largeur totale25,5 mm
Promotion
Au lieu de 5,83 €
5,59 € HT
/ unité
6,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours