Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1045
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B1045
Rubix :X600-1418540
Fabricant :883266
EAN :3660338366833


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
Documents
Détails articles : PIGNON 045 DT 24B1 (38,1) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 45 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 160 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 561,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,66 € HT
/ unité
525,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours