Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2017

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2017
Rubix :X600-1419756
EAN :3660338300882
PIGNON 17 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM


Pignon Pre-Aleses 17 DT 20B2 (31,75) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence172,78 mm
Diamètre extérieur187,9 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête187,9 mm
Promotion
Au lieu de 72,76 €
70,10 € HT
/ unité
84,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h