Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B3114
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B3114
Rubix :C600-1272835
Fabricant :857361
EAN :3660338126222


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 114 |
Documents
Détails articles : PIGNON 114 DT 16B3 (25,4) T MA 4545
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 114 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 240 mm |
| Diamètre de référence | 921,81 mm |
| Diamètre extérieur | 934,3 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 934,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 928,31 € HT
/ unité
8 313,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours