Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1013SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B1013SS
Rubix :X600-1494591
Fabricant :894618
PIGNON 13 DT 16B1 (25,4) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 13 DT 16B1 (25,4) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 16B1 -13 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Code ISO16b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu78 mm
Diamètre de référence106,12 mm
Diamètre extérieur117 mm
Largeur totale40 mm
Promotion
Au lieu de 33,77 €
32,08 € HT
/ unité
38,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours