Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1031
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B1031
Rubix :X600-1419684
EAN :3660338301605


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 24B1 (38,1) S 38,1X25,4MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 376,62 mm |
| Diamètre extérieur | 391,6 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 391,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 047,75 € HT
/ 5 unités
1 257,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours