Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2022

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B2022
Rubix :X600-1419830
EAN :3660338300141
PIGNON 22 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence178,48 mm
Diamètre extérieur189,3 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête189,3 mm
87,68 € HT
/ unité
105,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours