Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2039

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B2039
Rubix :X600-1419816
EAN :3660338300288
PIGNON 39 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 39 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence315,67 mm
Diamètre extérieur328,8 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête328,8 mm
1 214,95 € HT
/ 5 unités
1 457,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours