Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2028

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2028
Rubix :X600-1419881
EAN :3660338299636
PIGNON 28 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence170,13 mm
Diamètre extérieur178 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête178 mm
53,52 € HT
/ unité
64,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours