Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1014

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1014
Rubix :C600-1269383
Fabricant :857198
EAN :3660338124617
PIGNON 14 DT 10B1 (15,87) S MA 1108

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 14 DT 10B1 (15,87) S MA 1108


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu52 mm
Diamètre de référence71,34 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête78 mm
8,68 € HT
/ unité
10,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h