Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2027
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2027
Rubix :X600-1420020
EAN :3660338296925


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 82,04 mm |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € HT
/ unité
10,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours