Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1015R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B1015R
Rubix :X600-1466716
EAN :3660338407581
PIGNON 32B-1 Z=15 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-1 Z=15 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 32B-1 Z=15 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu145 mm
Diamètre de référence244,3 mm
Diamètre extérieur264,8 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête264,8 mm
614,80 € HT
/ 5 unités
737,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours