Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2025
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B2025
Rubix :C600-1272812
Fabricant :857338
EAN :3660338125997


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
Documents
Détails articles : PIGNON 25 DT 16B2 (25,4) D MA 3020
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z25 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 202,66 mm |
| Diamètre extérieur | 213,5 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 213,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,67 € HT
/ unité
155,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h