Références
Tsubaki :11T 10B2
Rubix :1391-1285816
Fabricant :21706102011
EAN :8718472596243

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 11 DENTS 10B2 TRAITE PAS 15,875 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,476 kg |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 € HT
/ unité
26,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours