Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B3045

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B3045
Rubix :C600-1272831
Fabricant :857357
EAN :3660338126185
PIGNON 45 DT 16B3 (25,4) T MA 4030

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 16B3 (25,4) T MA 4030


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents45
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu216 mm
Diamètre de référence364,13 mm
Diamètre extérieur377,1 mm
Largeur totale79,6 mm
Diamètre de cercle de tête377,1 mm
796,79 € HT
/ unité
956,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours