Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1025SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P10B1025SS
Rubix :X600-1494612
Fabricant :894597


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
Détails articles : PIGNON 25 DT 10B1 (15,87) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 10B1 -25 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Diamètre de référence | 134 mm |
| Diamètre extérieur | 134 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,47 € HT
/ unité
52,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours