Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B3017R
Rubix :X600-1466769
EAN :3660338407017
PIGNON 20B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-3 Z=17 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu120 mm
Diamètre de référence172,78 mm
Diamètre extérieur187,9 mm
Largeur totale115 mm
Diamètre de cercle de tête187,9 mm
1 903,00 € HT
/ 10 unités
2 283,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours