Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2045
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2045
Rubix :X600-1418539
Fabricant :883267
EAN :3660338366840


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 45 |
Documents
Détails articles : PIGNON 045 DT 24B2 (38,1) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 45 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 180 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 561,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 181,47 € HT
/ 3 unités
3 817,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours