Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1030

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1030
Rubix :C600-1281303
Fabricant :866045
EAN :3660338202315
PIGNON 30 DT 12B1 (19,05) S

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 12B1 (19,05) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence182,25 mm
Diamètre extérieur190,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête190,5 mm
34,97 € HT
/ unité
41,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h