Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2013R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B2013R
Rubix :X600-1466904
EAN :3660338405556
PIGNON 12B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=13 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu59 mm
Diamètre de référence79,59 mm
Diamètre extérieur87,5 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête87,5 mm
243,90 HT
/ 10 unités
292,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours