Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1012SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P06B1012SS
Rubix :X600-1494632
Fabricant :894549


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
Détails articles : PIGNON 12 DT 06B1 (9,52) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote du pignon 06B1 -12 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Diamètre de référence | 36,8 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours