Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1035
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B1035
Rubix :X600-1419838
EAN :3660338300066


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
Documents
Détails articles : PIGNON 35 DT 16B1 (25,4) S 25,4X17,02MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 283,36 mm |
| Diamètre extérieur | 296,2 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 296,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,38 € HT
/ unité
104,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours