Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1095
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B1095
Rubix :X600-1418563
Fabricant :883243
EAN :3660338366604


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 16B1 (25,4) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 39 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Largeur totale | 78 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 781,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 158,02 €
152,80 € HT
/ unité
183,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours