Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1060
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B1060
Rubix :X600-1418679
Fabricant :883128
EAN :3660338365454

Documents
Détails articles : PIGNON 060 DT 05B1 (8) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 60 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,90 €
4,75 € HT
/ unité
5,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours