Perceuse pneumatique Desoutter 2051466584, Vitesse à vide: 400 rpm | Capacité mandrin: 13 mm
Perceuse Revolver Dr750-P400-C13 Avec Mandrin À Clé 13 Mm, Réf. 2051472484
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Desoutter :2051466584
Rubix :5114-5163778


Résumé technique
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 400 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE REVOLVER DR750-P400C13 AVEC MANDRIN A CLE 13MM 750W
Perceuse à poignée révolver, idéale pour les opérations générales de perçage industriel. Meilleure ergonomie : utilisation à une ou 2 mains. Utilisation de la poignée latérale recommandée pour les gros perçages à couple de réaction élevée. Capacité maximum dans l'acier : 13 mm de diamètre. Entrée d'air : 0.25 . Diamètre intérieur : 10 mm. Niveau de bruit maxi : 81 db(A). Vibrations (ISO-8662-6) : <2.5 m/s².
Points forts
Forte puissance. Longue durée de vie. Haute précision. Perceuse ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 400 rpm |
| Poids | 1,6 kg |
| Longueur totale | 206 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 586,29 € HT
/ unité
3 103,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours