Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0210 01, Vitesse à vide: 6400 rpm | Capacité mandrin: 6.5 mm | Consommation d'air: 480 l/min
Perceuse Droite
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0210 01
Rubix :3075-5284005
Fabricant :8421021001


Résumé technique
| Capacité mandrin | 6,5 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6400 rpm |
| Poids | 0,55 kg |
Détails articles : PERCEUSE LBB16 S064
Perceuse pneumatique portative, modèle droit
Points forts
La perceuse droite LBB16S est un outil offrant une ergonomie et une productivité supérieures pour offrir une fiabilité et une performance constantes dans un large éventail d'applications. La perceuse LBB16S offre les mêmes performances et la même ergonomie que notre perceuse LBB à poignée pistolet et est unique car elle permet aux opérateurs de percer là où une perceuse à poignée pistolet ne peut pas accéder. La perceuse est équipée d'une poignée revolver revêtue de caoutchouc qui réduit les vibrations et les différences de température. La perceuse possède une gâchette progressive, ce qui rend votre travail plus facile, plus sûr et plus efficace.
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 6,5 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6400 rpm |
| Poids | 0,55 kg |
| Consommation d'air | 480 l/min |
| Puissance | 350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 625,74 € HT
/ unité
1 950,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours