Burineur Atlas Copco 8425 0206 16, Poids: 1.1 kg
Burineur Gamme Pro P
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8425 0206 16
Rubix :3075-5162076
Fabricant :8425020616
Détails articles : MARTEAU BURINEUR P2530-R
Marteau à riveter gamme PRO (économique) modèle P2530-R- acier 2;5mm - Emmanchement cylind. 10,2 mm / Fréquence de frappe 60 Hz / Course 38 mm / Longueur 140 mm / Poids 1,1 kg
Informations techniques
Attributs
| Puissance de frappe | 1,3 J |
|---|---|
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,11 € HT
/ unité
1 020,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

