Gant résistant aux produits chimiques Honeywell 2095301-09, Taille : 09 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Perfect fit powercoat 953-01 nitraf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2095301-09
Rubix :0491-6059513
EAN :3603835700724


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT NITRAF 1 NITRILE VERT T9 FLOQUE COTON LG.33CM UE10 FIT
Gant nitrile vert, flocké coton, finition diamant. Epaisseur : 0,46 mm. Long : 33 cm.
Points forts
Finition diamant pour un meilleur grip.
Applications
Protection chimique haute performance (huiles, détergents, certains solvants). Exemples d'applications : Dégraissage de métaux (solvants) dans l'industrie automobile et aéronautique Usinage de pièces en présence d'huiles de coupe Fabrication et application de peintures et vernis Nettoyage de rouleaux d'imprimerie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | nitrile sur flocage coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 10 paires
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours