Gants à usage unique Honeywell 4580195-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile

Perfect fit dexpure 801-95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :4580195-10
Rubix :0491-6063597
EAN :3603835705026
GANT DEXPURE 801-95 T10 NIT.LOURD BLEU N.POUDRE(BO 50)

Résumé technique

Taille10
Longueur300 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT DEXPURE 801-95 T10 NIT.LOURD BLEU N.POUDRE(BO 50)


Ce gant est un équipement de protection individuelle essentiel pour les travaux délicats de courte durée nécessitant propreté et dextérité.

Caractéristiques
Ce gant en nitrile, de couleur bleue et non poudré, est conçu pour offrir une protection fiable dans diverses applications. Avec une longueur de 30 cm et une épaisseur de 0,2 mm, il assure une couverture étendue et une résistance accrue. Doté d'une finition adhérisée, il permet une meilleure préhension, même dans des conditions difficiles.

Spécifications
- Technologie des produits : gants trempés
- Couleur de gant : bleu
- Type de revêtement : 100% nitrile
-Tailles disponibles : 7, 9 et 10

Normes
- EN 420-2003 Exigences générales
- EN 374-2003 Risques chimiques
- EN 455-1&2 Norme médicale
- Règlement européen n°1934/2004 : contact alimentaire

Informations sur la marque
Honeywell est une marque reconnue dans l'industrie pour ses produits de qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec une expertise éprouvée, Honeywell offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

- Certifié pour le contact alimentaire, garantissant un haut niveau de qualité et une utilisation sûre avec les denrées alimentaires
- Toucher très fin pour une dextérité optimale
- Résistance aux graisses animales, détergents et bactéries
- Adapté aux utilisateurs allergiques au latex

Applications

Ce gant est idéal pour une variété d'applications, notamment les préparations alimentaires, les manipulations en laboratoire, la fabrication et le conditionnement cosmétique, les manipulations en milieu hospitalier, ainsi que l'assemblage de petites pièces.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur300 mm
Couleurnoir
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Epaisseur0,18 mm
Matièrenitrile
Poudrénon
Catégorie2
23,98 € HT
/ boite
28,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille