Gants à usage unique Honeywell 4580091-S, Taille : S | Matière principale : Nitrile
Perfect fit dexpure 800-91
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4580091-S
Rubix :0495-6034420
Fabricant :4580091-S

Documents
Détails articles : GANT NITRILE POUDRE BLEU TS GRADE A-AQL 1,5(BO100) MUTEXIL
Nitrile, bleu, poudré. AQL 1,5. Pour travaux délicats de courte durée nécessitant propreté et dextérité: préparations alimentaires, manipulations en laboratoire fabrication et conditionnement cosmétique. Manipulations courantes en milieu hospitalier, assemblage de petites pièces.
Points forts
Certifié AQL 1,5 et contact alimentaire : garantit un haut niveau de qualité et un contact sûr avec les denrées alimentaires (les composants du gant ne migrent pas vers les aliments). Toucher très fin.
Applications
Travaux délicats de courte durée nécessitant propreté et dextérité: préparations alimentaires, manipulations en laboratoire, fabrication et conditionnement. Cosmétique, manipulations courantes en milieu hospitalier. Assemblage de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 1 boîte de 100 gants ; cartons de 10 boîtes |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile (nitrile jetable légèrement poudré) |
| Poudré | oui |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,30 € HT
/ 10 boites
390,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h