Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0108 12, Vitesse à vide: 3300 rpm | Capacité mandrin: 8 mm | Consommation d'air: 870 l/min
Perceuse Revolver Lbb
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0108 12
Rubix :3075-5182697
Fabricant :8421010812


Résumé technique
| Capacité mandrin | 8 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3300 rpm |
| Poids | 0,7 kg |
Détails articles : PERCEUSE REVOLVER LBB16EPX010
Perceuse revolver avec mandrin à clé 8mm LBB26 EPX033 - Vitesse à vide 3300 tr/mn / Mandrin de serrage 8 mm / Poids 0,69 kg / Consommation d'air à vide 14,5 l/s / Flexible d'air 10,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 8 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3300 rpm |
| Poids | 0,7 kg |
| Consommation d'air | 870 l/min |
| Puissance | 340 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 107,22 € HT
/ unité
2 528,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours